半自動溶接機 :「いと」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量の、100V/200V兼用のインバータノンガス半自動溶接機です。高圧ガス不要100Vまたは200V電源があれば使用可能。使用率オーバー防止機能搭載で、使い過ぎによる内部燃損の心配がありません。強制空冷ファン内蔵で余裕の使用率35%(200V時は25%)。トリガスイッチを押さないとワイヤに通電しない安全な設計。無段階の電圧調整と電流調整ダイヤルを併用し、詳細な設定が可能。インバータ制御方式のため、PF-01の仕様で薄板溶接(0.8mm)が可能。100V使用時にも安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途ノンガス専用の半自動溶接機。 セット内容取扱説明書・保証書・100Vアダプター・200V用プラグ(接地3P-20A-250V)・ショルダーベルト(P-790)・収納ケース 質量(kg)6 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100/200 定格出力電流(A)(100V)DC80/(200V)DC140 定格入力電流(A)(100V)28.0/(200V)28.5 定格使用率(%)(100V)35/(200V)25 出力電流範囲(A)(100V)DC30~80/(200V)DC30~140 適合ワイヤPF-01,PF-02,PF-12 溶接板厚(mm)鉄:0.8~6、ステンレス:0.8~2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)152×348×273 定格入力容量(kVA)(100V)2.8/(200V)5.7
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

おすすめ人気ランキング