ガストーチ・ライター :「吊り下げ」の検索結果

ライターとは、火をつけるための器具。ガス溶接用の点火ライターは、点火用の石を摩擦の力によって火花を飛ばし、ガスに着火することができます。喫煙などに利用するライターは、着火した時に押されるレバーによって中に入ったガスが噴出され、炎が出る仕組みです。点火する部分が長くなっているものは、手から離れた場所に火をつけることができるので、安全に使用することができるでしょう。また、子どものいたずら防止用に、レバーが重くなっているものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル 寸法(mm)39×25×278(L) 質量(g)60 連続使用時間5秒以内 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約15 ガス容量(g)2.6 アズワン品番64-2277-53
1個
570 税込627
当日出荷

『ガス用品』には他にこんなカテゴリがあります