10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(3)
36(10)
36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。 コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。 安全性の向上ブレーキ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36/18 バッテリー容量(Ah)4.0/8.0 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(Φmm)穴径22 研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1~3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ) 質量(kg)4.7(蓄電池素着時) モーター直流ブラシレスモーター 機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造 全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着) 質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池マルチボルト蓄電池(別売) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体のみ スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着) 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体+バッテリーセット スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体+バッテリーセット スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式 付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着) 質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し) 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ最大6 砥石寸法(Φmm)穴径22 使用電池マルチボルト蓄電池(別売) 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー電圧(V)36 関連資料(1.85MB) 全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず) 商品タイプ本体のみ スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池
1台
85,980 税込94,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー 最大出力(W)1500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000 モーター直流ブラシレスモーター 砥石寸法(mm)厚さ最大6 使用電池マルチボルト蓄電池 握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 関連資料(0.53MB) 商品タイプ本体+バッテリーセット スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります