充電式ディスクグラインダ :「研削盤」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(3)
18(6)
36(13)
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)2.0(蓄電池装着時)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
砥石径(Φmm)100
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)
回転数(min-1[回/分])無負荷:6800
適合バッテリーBSL1460
全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途スライドスイッチ式
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.49MB)
全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品蓄電池×2、急速充電器、ケース、スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、電池カバー
全長(mm)285
質量(kg)1.7
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
最大出力(W)290
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
バッテリー容量(Ah)4
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
外径×厚さ×穴径(mm)150×最大6×22
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.49MB)
全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(ブレーキ・キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品スパナ、ホイルワッシャ(ダイヤ用)
全長(mm)285
質量(kg)1.7
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
最大出力(W)290
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)750
外径×厚さ×穴径(mm)100×最大6×15
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.49MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
業界初の10.8V! 100mmディスクグラインダ
メーカー14.4Vモデルと同等の作業スピードながら軽量&コンパクト
筒型ハウジング採用でΦ56mmの細径だから使いやすい
4段変速切替
スライドスイッチ式
安全に配慮した機能(キックバック防止・ソフトスタート・再起動防止)
付属品蓄電池、急速充電器、ケース、スパナ、電池カバー
全長(mm)285
質量(kg)1.6
高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時)
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])4000~7200
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)750
外径×厚さ×穴径(mm)100×最大6×15
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
関連資料(1.49MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池マルチボルト蓄電池(別売)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ本体のみ
スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径15
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ本体+バッテリーセット
スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ本体+バッテリーセット
スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。
コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。
安全性の向上ブレーキ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36/18
バッテリー容量(Ah)4.0/8.0
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(Φmm)穴径22
研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1~3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ)
質量(kg)4.7(蓄電池素着時)
モーター直流ブラシレスモーター
機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造
全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池(別売)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)36
関連資料(1.85MB)
全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ本体のみ
スイッチ種類パドルスイッチ式
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池
36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター直流ブラシレスモーター
砥石寸法(mm)厚さ最大6
使用電池マルチボルト蓄電池
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)
関連資料(0.53MB)
商品タイプ本体+バッテリーセット
スイッチ種類パドルスイッチ式
36Vディスクグラインダに150mmクラスが初登場!。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー
質量(kg)3.0(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径150
砥石寸法(mm)厚さ最大6
砥石寸法(Φmm)穴径22
使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(0.53MB)
全長×全高(mm)376×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。