充電式ディスクグラインダ :「マキタ 14.4V」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。
コンクリート切込深さ20mm。
切断スピード約22秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。
自動モード切替搭載。
離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。
キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。
バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(内径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)362
種別パドルスイッチタイプ
作業量(目安)約12.0m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。
安心を支える保護機能。
キックバック低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133
作業量(目安)1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
長さ(mm)362
幅(mm)133
高さ(mm)117
電圧(V)14.4
砥石径(Φmm)100
適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能3~6)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)14.4
アズワン品番4-804-02
商品タイプ本体のみ
1個
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。