充電式ディスクグラインダ :「bl1860b」の検索結果
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(6)
36(1)
AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)2.3(バッテリ含)
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])8500
刃径(Φmm)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
対応製品PDC01(ポータブル電源)
質量(kg)2.4※バッテリ含む
電源(V)直流18
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)
回転数(min-1[回/分])8500
研削砥石寸法(mm)(内径)15
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
関連資料(0.9MB)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石取付穴径(Φmm)22
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)
回転数(min-1[r.p.m])8500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×117×147
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
長さ(mm)376
幅(mm)117
高さ(mm)147
砥石径(Φmm)100
電圧(V)DC18
回転数(min-1[r.p.m])3000~8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(Φmm)穴径15
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40
商品タイプ本体+バッテリセット
手軽さと安全性を徹底追及。
ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。
フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。
カチッという取付音で取付確認が可能。
フラットな角度で研削可能。
フランジ部のでっぱりが少ない。
決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。
ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
長さ(mm)376
幅(mm)140
質量(kg)2.6(バッテリー含む)
高さ(mm)147
回転数(min-1[r.p.m])8500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×140×147
砥石径(Φmm)125
砥石寸法(Φmm)外径125
砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石6)
砥石取付穴径(Φmm)22
関連資料(0.9MB)
1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)実質:27、フル:40
バッテリー電圧(V)18
砥石寸法(Φmm)外径125
仕様無段変速(ダイヤル式)・電子制御・ブレーキ付・集塵機接続可能・無線連動対応
付属品バッテリー×2本・充電器(DC18RF)・ケース
電圧(V)18
砥石径(Φmm)125
バッテリーリチウムイオン(BL1860B)
適合バッテリーリチウムイオン(BL1860B)
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。
負荷に合わせて自動で最適作業。
軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
バッテリー電圧(V)18×2本
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55(2本同時)
研削砥石寸法(mm)(外径)180
研削砥石寸法(mm)(内径)22
回転数(min-1[r.p.m])6000
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD
長さ(mm)499
幅(mm)200
質量(kg)5.5(バッテリー含む)
高さ(mm)158
電圧(V)18×2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)499×200×158
砥石径(Φmm)180
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け約7.2m(切込み深さ20mm)
振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5、サンディングモード:2.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。