4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)2.5 形式スイッチ:パドル式 回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500 最大出力(W)1,500 モーター直流ブラシレスモーター 砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替) スピンドル径M10×1.5 充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電) サイズ(mm)363×60(H) 1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
1台
特価
73,980 税込81,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体のみ。バッテリー・充電器・ケースは別売です。 スピンドルロック・電池残量表示付
用途研削、切断作業 仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●回転数:9,000rpm●充電時間:実用充電:約19分満充電:約25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●重量:2.0kg●サイズ:303×60(H)mm●適応充電器:EA813H-18A●適応バッテリー:EA813HF-17A●付属品:レジノイド砥石×1(#36)、専用スパナ●替カーボンブラシ:EA813HH-21、EA813HH-9 アズワン品番65-2221-66
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

1台
45,100 税込49,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトグリップハンドル 軽量コンパクトボディ スピンドルロック 再起動防止機能 便利な電池残量表示付
用途切削・切断 仕様●電源:DC14.4V リチウムイオン電池6.0Ah(別売)●充電時間:約21分(実用充電)約30分(フル充電)●回転数:6,800rpm●モーター:直流モーター●砥石サイズ:外径:Φ100mm穴径:15mm厚さ:3mm●スピンドル径:M10×1.5●サイズ:302×60(H)mm●重量:1.8kg●一充電当たりの作業量:コンクリート筋付け(深さ5mm):約31m鉄筋切断(Φ10):約46mm●付属品:100mmフレキシブル砥石、スパナ●仕様:本体のみ アズワン品番65-2221-65
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります