絞り込み
線径(Φmm)
  • 2未満(5)
  • 2~4未満(8)
  • 4~6未満(4)
  • 6~8未満(4)
  • 8~10未満(5)
長さ(m)
  • 4
  • 0.1(19)
  • 0.15(19)
  • 0.2(19)
  • 0.25(19)
  • 0.3(23)
  • 0.4(20)
  • 0.5(24)
  • 1(45)
  • 2(51)
  • 3(38)
  • 5(55)
  • 6(10)
  • 10(43)
  • 11(10)
  • 12(10)
  • 13(9)
  • 14(9)
  • 15(24)
  • 30(63)
使用荷重
  • 0.1kN未満(3)
  • 0.1~0.5kN未満(8)
  • 0.5~1kN未満(8)
  • 1~5kN未満(4)
  • 1~5t未満(1)
  • 5~10kN未満(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 40(4)
  • 50(7)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 180(1)
ブランド
  • ラクテム(18)
  • 水本機械製作所(9)
  • イーグルクランプ(1)
  • コンドーテック(1)
  • pewag(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
2~4未満(8)
2未満(5)
4~6未満(4)
6~8未満(4)
8~10未満(5)
溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス フック付ラクテム
5,498税込6,048
1本
当日出荷から6日以内出荷
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
アルミカラーチェーン 水本機械製作所アルミカラーチェーン水本機械製作所(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質アルミ軽合金
強力アルミチェーン 水本機械製作所強力アルミチェーン水本機械製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
8,998税込9,898
1本
当日出荷から6日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付ラクテム(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から6日以内出荷
両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し水本機械製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレスラクテム
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロラクテム
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレスラクテム
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)120材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ フック付ラクテム
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ フック付ラクテム
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
6,798税込7,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ウィナー・グレード10 ウィナー200 pewagウィナー・グレード10 ウィナー200pewag
9,898税込10,888
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
ペワッグ社はグレード10のスリングチェーンを最初に市場に提供した会社です。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレスラクテム
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス チューブ・フック付ラクテム
7,498税込8,248
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ/スナップフックB型:SUS304チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
黄銅ビクターチェーン 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン水本機械製作所
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス チューブ・フック付ラクテム
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス チューブ・フック付ラクテム
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロラクテム
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)50チェーン線径(mm)3材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
銅チェーン 水本機械製作所銅チェーン水本機械製作所
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
黄銅チェーン 水本機械製作所黄銅チェーン水本機械製作所
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
SUS304 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1本
翌日出荷から3日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
ブロンズチェーン AIOULE(ふじわら)ブロンズチェーンAIOULE(ふじわら)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径2mm カット品 ステンレスラクテム
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)30チェーン線径(Φmm)2材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付ラクテム
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 鉄/ユニクロ 保護チューブ・フック付ラクテム
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブ及び両側にフックを取り付けております。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。 フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質[リングキャッチ]:S15C/ユニクロ材質(フック)[AKフック]:SS330相当/ユニクロチェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)[保護チューブ]:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
SUS316 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS316 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
KSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン) コンドーテックKSR強力ラクラクチェーン(ストロングチェーン)コンドーテック
44,980税込49,478
1袋(10本)
5日以内出荷から16日以内出荷
標準品はドブメッキです。チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」
表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハッカー用エンドレスチェーン イーグルクランプハッカー用エンドレスチェーンイーグルクランプ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タイプ上部吊環間接式

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

雑用チェーン