絞り込み
線径(Φmm)
  • 2未満(12)
  • 2~4未満(6)
  • 4~6未満(1)
  • 6~8未満(1)
長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(7)
  • 3(5)
  • 5(8)
  • 10(5)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 30(16)
使用荷重
  • 0.1kN未満
  • 0.1~0.5kN未満(62)
  • 0.5~1kN未満(48)
  • 1t未満(5)
  • 1~5kN未満(50)
  • 1~5t未満(8)
  • 4(7)
  • 5~10kN未満(17)
  • 5~10t未満(8)
  • 6(7)
  • 10~15kN未満(6)
  • 20kN以上(6)
  • 30(8)
  • 40(12)
  • 50(9)
  • 70(7)
  • 100(12)
  • 200(6)
  • 250(10)
  • 350(7)
ブランド
  • 水本機械製作所(11)
  • コンドーテック(7)
  • ニッサチェイン(5)
  • TRUSCO(3)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • 栃木屋(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
2~4未満(6)
2未満(12)
4~6未満(1)
6~8未満(1)
ユニクロチェーン TRUSCOユニクロチェーンTRUSCO
149税込164
1本
当日出荷から翌々日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用材質スチール(SWRM)表面処理ユニクロメッキ
ステンレスカットチェーン 水本機械製作所ステンレスカットチェーン水本機械製作所(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
SUS304。錆び難い。強い。
リンクチェイン 未溶接タイプ ニッサチェインリンクチェイン 未溶接タイプニッサチェイン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。表面処理ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm 水本機械製作所ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm水本機械製作所(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
長さ(m)0.3寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法D(mm)1.2寸法B(mm)14参考使用荷重(kN)0.01RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.01
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し水本機械製作所(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO
299税込329
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスビクターチェーン TRUSCOステンレスビクターチェーンTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m ニッサチェイン鉄ユニクロリンクCタイプ 30mニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316) ニッサチェインリンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)ニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理電解研磨
SUS304 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
679税込747
1本
翌日出荷から3日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
ステンレス装飾用チェーン 二重チェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン 二重チェーンコンドーテック
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーンコンドーテック
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
定尺(m)30
チェーンフック 栃木屋チェーンフック栃木屋
999税込1,099
1個
当日出荷
線径Φ8mm迄のクサリ・ワイヤーロープ等をワンタッチで固定する為のフックです。
用途工作機械・農器具・大型軽量の筺体等・各種筺体・ケース等質量(g)20.5使用荷重(kg)25部品名称フック、ストッパー、スプリング、ピン、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])245[25]RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.245
ステンレス ポケットチェーンSP型 全長300mm 水本機械製作所ステンレス ポケットチェーンSP型 全長300mm水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとしてトラスコ品番849-0320材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法F(mm)4寸法D(mm)1.2寸法E(mm)2寸法B(mm)14寸法C(mm)8
ステンレスヘビーリンクチェーン ジョー・プリンス竹下ステンレスヘビーリンクチェーンジョー・プリンス竹下
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6 ジョー・プリンス竹下ステンレスショートマンテルチェーン Φ1.6ジョー・プリンス竹下
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
SUS-316製で、耐蝕性に特に優れています。
仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS316 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所
799税込879
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 1.2-N 水本機械製作所SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 1.2-N水本機械製作所
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から3日以内出荷
チェーン線径(Φmm)1.2
マンテルチェーンステンレス製(SUS316) ニッサチェインマンテルチェーンステンレス製(SUS316)ニッサチェイン
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理電解研磨
鉄ユニクロ三つ組 ニッサチェイン鉄ユニクロ三つ組ニッサチェイン
2,498税込2,748
1本
当日出荷
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
ステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン 三つ組チェーンコンドーテック
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ワイドマンテル コンドーテックステンレス装飾用チェーン ワイドマンテルコンドーテック
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン マンテルチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン マンテルチェーンコンドーテック
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ビクターチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ビクターチェーンコンドーテック
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ショートマンテル コンドーテックステンレス装飾用チェーン ショートマンテルコンドーテック
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)30定尺(m)30
銅チェーン5m 線径3mm 水本機械製作所銅チェーン5m 線径3mm水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番159-9686質量(g)0.825内長P(mm)24内幅W(mm)5基本使用荷重(kN)0.39
銅チェーン30m 線径各種 水本機械製作所銅チェーン30m 線径各種水本機械製作所
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ長さ(m)30
黄銅ビクターチェーン真鍮30m 水本機械製作所黄銅ビクターチェーン真鍮30m水本機械製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
ステンレス チェーン溶接なし30m 水本機械製作所ステンレス チェーン溶接なし30m水本機械製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

雑用チェーン