雑用チェーン :「研磨 機械」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「線径(Φmm)」から絞り込む
2未満(7)
2~4未満(14)
4~6未満(5)
6~8未満(6)
8~10未満(4)
10以上(1)
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質ステンレスSUS304
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
長さ(m)0.6
寸法L(mm)600
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)600
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
寸法L(mm)600
寸法L1(mm)39
寸法D1(mm)7
寸法D2(mm)6
寸法L2(mm)31
トラスコ品番849-0358
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)465
寸法W1(mm)24
寸法W2(mm)9
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとして
トラスコ品番849-0320
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)13
寸法L(mm)300
寸法A(mm)1.2
寸法F(mm)4
寸法D(mm)1.2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)14
寸法C(mm)8
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)900
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0353
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)457
寸法L(mm)900
寸法L1(mm)31
寸法D1(mm)6
寸法D2(mm)5
寸法L2(mm)27
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)8
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
グレーチング盗難防止用鎖です。
用途溝蓋の盗難防止に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法D2(mm)6
寸法L2(mm)115
寸法W(mm)29
チェーン長(mm)500
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)1200
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番849-0213
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)2.91
寸法d(mm)2.0
寸法W(mm)5.5
寸法P(mm)28.0
チェーン線径(Φmm)2.0
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番849-0291
材質/仕上アルミ軽合金/バレル研磨仕上げ
質量(kg)8
チェーン線径(Φmm)7.0
内長P(mm)37
内幅W(mm)11.0
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ
トラスコ品番849-0342
材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)4
チェーン線径(Φmm)2.5
内長P(mm)14
内幅W(mm)4.5
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ
材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ
長さ(m)30
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
線径d(Φmm)2.5
使用荷重(kN)0.59
内長P(mm)14
内幅W(mm)4.5
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0361
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)1
寸法L(mm)600
寸法L1(mm)55
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)9
寸法L2(mm)39
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)13
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0362
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)1
寸法L(mm)900
寸法L1(mm)55
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)9
寸法L2(mm)39
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
長さ(m)30
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番835-8387
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)3.63
チェーン線径(Φmm)2.5
内幅W(mm)4.5
1個
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。