雑用チェーン :「転倒防止」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「線径(Φmm)」から絞り込む
2未満(3)
2~4未満(5)
4~6未満(1)
ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。 2018年トラスコ掲載ページ2 0902
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインフリーチェーン
エコ商品
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-2897 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)300 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷

溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様ユニクロビクターチェン30m 2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。 溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます トラスコ品番849-0382 材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ 質量(kg)2 チェーン線径(Φmm)1.6 内長P(mm)5.6 内幅W(mm)2.6
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

安価なリンクチェインです。 溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます トラスコ品番849-0383 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ 質量(kg)2 チェーン線径(Φmm)2.0 内長P(mm)13 内幅W(mm)3.3
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様ステンマンテルチェーン30m トラスコ品番836-6581 質量(kg)6.24 チェーン線径(Φmm)3.2 内長P(mm)16.0 内幅W(mm)8.0 2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ニッサチェイン二重チェーン
エコ商品
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様アルミカラーチェン30m金 トラスコ品番127-7093 材質本体:アルミニウム(A1070W) 長さ(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷

リンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様クロームマンテルチェーン30m トラスコ品番836-6576 質量(kg)6.24 内長P(mm)16.0 内幅W(mm)8.0 2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

『チェーン』には他にこんなカテゴリがあります