マスターリンク :「玉入れの玉」の検索結果
マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。
材質合金鋼
タイプ1本吊用
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。
仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品
材質合金鋼
タイプ2本吊用
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向きです。
仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品
材質鍛造合金鋼
タイプワイヤーロープ向き
チェーン長さ調節サブリンク付きマスターリンクでチェーンの長さを簡単に調節でき、玉掛け作業などに便利です。
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。
仕様DIN PAS 1061、EN 1677、ASTM A952/A952M準拠品、REACH規則適合品
材質合金鋼
タイプ4本吊用
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。
EN、ASME等国際規格に準拠しています。
用途玉掛け作業時等のマスターリンクとして。ワイヤーロープとの組み合わせ向き。
仕様グレード100マスターリンク、ASTM A906/906M、ASTM A952/A952M、ASME B30.9、ASME B30.26、EN 1677-4、OSHA 1910.184、DIN PAS1061準拠品、REACH規則適合品
材質合金鋼
タイプワイヤーロープ向き
安全率5倍
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。