マスターリンク :「4mm径」の検索結果
マスターリンクとは、金具やチェーン、ワイヤーやロープなどを連結するのに使用される工具。素材は金属の物が多く、丈夫なスチール製のものがほとんどです。形状は、楕円形のものが多くみられますが、用途によっては円状のものや正方形のものも存在します。開閉しないタイプのリングもありますが、ネジ式で開閉するものが一般的です。ひとつのリングに幾つかのリングがすでに連結されており、3方向に連結することができるものもあります。
関連キーワード
エスコ品番EA638FV-38A
材質ステンレス(SUS316)
リンク内幅(mm)38
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)112
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。