1.9ton コネクティングリング(ステンレス製)エスコ翌日出荷
マスターリングやフックをチェーンと接続することができます
材質鍛造ステンレス(SUS316)使用荷重(t)1.9寸法A(mm)13寸法D(mm)26寸法B(mm)71寸法C(mm)30アズワン品番64-2253-52
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
信長の腕オーザック税込¥103,378¥93,980
秀吉の腕オーザック税込¥153,780¥139,800
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~
溶接式リングイーグルクランプ税込¥16,478¥14,980