絞り込み
ブランド
  • ドイリー
  • マイト工業株式会社(6)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 新ダイワ(3)
  • デンヨー(3)
  • サンピース(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • MEIHO(ワキタ)(1)
  • レグルス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機 ドイリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機ドイリー
399,800税込439,780
1台
当日出荷
801.9Wh大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、長時間での使用と高い安全性を確保しています。 長寿命で充電サイクル回数は約2000回 液晶画面で充放電状態、バッテリー残量充放電サイクル等の情報が確認できます。 便利な点付モード、電撃防止モード機能を搭載しています。 バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。
用途サッシ、シャッター、軽天などの溶接作業に最適です。トラスコ品番568-1194セット内容JA300変換ケーブル、ストラップ、電源ケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×434×366溶接電流(A)160適合溶接棒(mm)1.6~4.0使用環境温度(℃)-10~60充電時間(時間)1.5~2.0無負荷電圧(V)49.5電流範囲(A)20~160溶接点付:ON/OFF切替環境温度範囲(℃)充電:0~45定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接バッテリー容量(Wh)801.9
バッテリー溶接機