絞り込み
ブランド
- ドイリー
- IKURATOOLS(育良精機)(11)
- MEIHO(ワキタ)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(10)
- サンピース(3)
- デンヨー(4)
- マイト工業株式会社(18)
- マキタ(1)
- レグルス(1)
- 新ダイワ(14)
特価

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機
ドイリー¥399,800税込¥439,7801台当日出荷801.9Wh大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、長時間での使用と高い安全性を確保しています。 長寿命で充電サイクル回数は約2000回 液晶画面で充放電状態、バッテリー残量充放電サイクル等の情報が確認できます。 便利な点付モード、電撃防止モード機能を搭載しています。 バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。用途サッシ、シャッター、軽天などの溶接作業に最適です。トラスコ品番568-1194セット内容JA300変換ケーブル、ストラップ、電源ケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×434×366溶接電流(A)160適合溶接棒(mm)1.6~4.0使用環境温度(℃)-10~60充電時間(時間)1.5~2.0無負荷電圧(V)49.5電流範囲(A)20~160溶接点付:ON/OFF切替環境温度範囲(℃)充電:0~45定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接バッテリー容量(Wh)801.9