バッテリー溶接機 :「電気溶接」の検索結果
関連キーワード
日本最軽量クラス質量13.5kgを実現。ホットスタート付きで溶接スタート抜群です。(ON/OFF切替スイッチ付)。出力155AでΦ3.2棒も溶接可能です。過放電検知機能搭載。電撃防止機能付き。従来機種より溶接本数20%UP
用途溶接本数が少なめの軽作業(軽天・建設金物など)
質量(kg)13.5
溶接電流(A)10~155(ホットスタート付)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)411×193×335(取手含む)
定格使用率(%)50
充電時間(時間)約1.5
充電方式定格電流定電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V・50/60Hz・300W(350VA)
バッテリー容量(Wh)528
1台
¥379,800
税込¥417,780
4日以内出荷
電源の無い場所でも溶接が可能です。小型・軽量 質量18kg。TIG溶接・手棒溶接両用機です。TIG溶接は200Aの高出力機です。TIG機能充実で高品質溶接が可能です。パルス溶接・スポット溶接搭載。自己保持機能・反復機能搭載
その他【ホットスタート(手棒モードのみ)】パラメーター0~10(11段階設定)※設定電流~200A(割合数値)【電撃防止(手棒モードのみ)】ON/OFF切替(※ON時/無負荷電圧20V)
付属品TIGトーチ8m+トーチスイッチ8m×1(トーチカバー付)/アースケーブル5m×1/アルゴンガス調整期×1/ガスホース3m×1(ホースバンド×2)/ガス入口金具×1/ショルダーベルト×1/アルミナノズル#5×2、#6×1/コレットΦ1.6mm×1/コレットボディΦ1.6mm×1/セリウムタングステン電極棒Φ1.6mm×2/バックキャップ(S)×1/バックキャップ(L)×1
質量(kg)18
定格出力電流(A)TIG:直流200/手棒:直流170
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)195×505×365(取手含む)
定格出力直流56,8V 最大10A
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)1.0~4.0
バッテリー電圧(V)直流52.8
定格使用率(%)50
電流調整範囲(A)TIG:直流10~200/手棒:直流10~170
定格負荷電圧(V)TIG:直流24/手棒:直流36
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流:52.8(手棒電撃防止時:20)
充電方式定電流定電圧
定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥699,000
税込¥768,900
4日以内出荷
バッテリーのみで溶接可能です。
充電併用で溶接可能本数UP
最大出力170Aです。
本体質量18.2kgです。
約1時間で満充電できます。
ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)
定電流低電圧充電方式+BMS搭載しています。
過放電検知機能を搭載しています。
多彩なエラーコード表示
ショルダーベルト標準付属しています。
ピンロック式ジョイントが直接接続可能です。
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)
溶接電流(A)出力:直流170
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×215×375
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)Φ1.0~4.0
バッテリー電圧(V)DC52.8
定格使用率(%)40
定格出力容量(VA)直流56.8/最大10
電流調整範囲(A)直流10~170
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)52.8
溶接【可能本数】Φ2.6:バッテリーのみ18本/充電併用40%:23/20%:58本・Φ3.2:バッテリーのみ10本/充電併用40%:15本/20%:20・Φ4.0:バッテリーのみ5本/充電併用40%:8/20%:11本
充電方式定電流定電圧
定格入力600W/630VA
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
業界初 寒冷地仕様タイプです。内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります。氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)
仕様ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP
質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)
外形寸法(mm)L465×W215×H375
定格出力電流(A)直流170
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)1.0~4.0
バッテリー電圧(V)DC52.8
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)直流10~170
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流52.8
電力(V/A)定格出力:直流56.8 最大10
充電方式定電流定電圧
関連資料(0.44MB)
定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
定電流制御方式により安定した溶接が可能
ホットスタート付きで溶接スタート抜群!(ON/OFF切替スイッチ付)
バッテリー残量インジゲーターでバッテリー残量が一目で確認可能
急速充電!
異常時には、エラー表示・異常ランプでお知らせします。
100V入力電圧低下時は、入力ランプ赤点滅でお知らせします。
用途軽天、建築金物、シャッター、サッシ 等 使用頻度や溶接本数が多い作業向け
定格使用率(%)0.4
仕様ホットスタート:出力設定電流に対し10~20%UP
質量(kg)18.8(ショルダーベルトを含まず)
定格出力電流(A)直流160
定格容量792Wh
定格出力直流56.8V 最大10A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×215×375(取手を含む)
冷却方式強制冷却
バッテリーリチウムイオン
適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ4.0
バッテリー電圧(V)DC 52.8
電流調整範囲(A)直流10~160
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流52.8
充電方式定電流定電圧
定格電流(V)交流100・50/60Hz 600W(630VA)
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌日出荷
定電流・定電圧充電方式で最適充電。
1.5時間で90%充電の急速充電。
溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。
充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。
車輪ストッパーを標準装備。
定格使用率(%)40
付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)
質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)
定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)
定格出力直流36V、最大11A
冷却方式強制冷却
バッテリーWB-2M
適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2
定格負荷電圧(V)DC26
無負荷電圧(V)DC43.5
充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)
溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本
バッテリー数3直列(12V×3=36V)
定格入力交流100、550W(580VA)
1台
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。