バッテリー溶接機 :「MB」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定電流・定電圧充電方式で最適充電。
1.5時間で90%充電の急速充電。
溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。
充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。
車輪ストッパーを標準装備。
定格使用率(%)40
付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)
質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)
定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)
定格出力直流36V、最大11A
冷却方式強制冷却
バッテリーWB-2M
適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2
定格負荷電圧(V)DC26
無負荷電圧(V)DC43.5
充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)
溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本
バッテリー数3直列(12V×3=36V)
定格入力交流100、550W(580VA)
1台
¥239,800
税込¥263,780
10日以内出荷
業界初 寒冷地仕様タイプです。内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります。氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)
仕様ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP
質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)
外形寸法(mm)L465×W215×H375
定格出力電流(A)直流170
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)1.0~4.0
バッテリー電圧(V)DC52.8
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)直流10~170
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流52.8
電力(V/A)定格出力:直流56.8 最大10
充電方式定電流定電圧
関連資料(0.44MB)
定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。