バッテリー溶接機(ジョイントコード:サンリツ型)キシデンテクノ(キシデン工業)翌々日出荷
点付溶接 (SPOT MMA)電撃防止溶接 (VRD MMA)ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
バッテリー溶接機(ジョイントコード:ナカジマ型)キシデンテクノ(キシデン工業)翌々日出荷
点付溶接 (SPOT MMA)電撃防止溶接 (VRD MMA)ホットスタート機能搭載
仕様【点付溶接 (SPOT)】ON/OFF 切替【電撃防止溶接 (VRD)】ON/OFF 切替その他【使用溶接棒】Φ1.6~4.0付属品ジョイントコード/溶接ホルダー/アースクリップ温度(℃)【充電】0~50本体質量(kg)17.2使用率(%)20(100V電源併用時)溶接電流(A)20~160外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×211×374 (持ち手含む)バッテリーLiFeP04 (リン酸鉄系リチウムイオン電池)寿命【充電サイクル】2000回使用環境温度(℃)-10~60充電入力電源(V)100 AC 50/60Hz (Max 10A)充電時間(時間)1.2バッテリー容量(Wh)623.7
バッテリー溶接機キシデンテクノ(キシデン工業)3日以内出荷
超小型、超軽量15.5kg!溶接ホルダー、アースクリップ付属なのでご購入後すぐに使えます!!
用途軽天工事、サッシ工事等の点付け溶接作業に付属品溶接ホルダー(専用差込プラグ付2mコード)、アースクリップ(専用差込プラグ付1mコード)、専用差し込み用プラグ(2個)、AC100V充電ケーブル1.5m、肩掛けストラップ質量(kg)約15.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)466×193×379寸法(Φmm)使用溶接棒:1.6~3.2定格出力電流(A)DC40~140冷却方式強制冷却定格負荷電圧(V)25.6DC無負荷電圧(V)DC70±10%溶接能力約58本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約36本(溶接棒2.6mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約13本(溶接棒2.6mm満充電・バッテリーのみ使用時)、約11本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率20%で使用した場合)、約9本(溶接棒3.2mm満充電・100V併用時/使用率40%で使用した場合)、約7本(溶接棒3.2mm満充電・バッテリーのみ使用時)バッテリー容量(Wh)604.8
補助トランスダイヘン税込¥16,478¥14,980
ソウフウキダイヘン税込¥26,378¥23,980
金属皮膜抵抗ダイヘン税込¥1,208¥1,098
ファンダイヘン税込¥6,818¥6,198
ユニオンワイダイヘン税込¥2,088¥1,898
コンデンサダイヘン税込¥1,176¥1,069
ポリ袋ダイヘン税込¥125¥114
スイッチダイヘン税込¥3,188¥2,898
グリスダイヘン税込¥4,948~¥4,498~