絞り込み
ブランド
  • ユニット(5)
  • 日本緑十字社(2)
  • 日東エルマテリアル(2)
  • 中川ケミカル(1)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 50(8)
  • 75(1)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 200(2)
  • 400(1)
  • 900(1)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(5)
  • 色黒×黄(3)
特長
  • 反射(2)
  • 蓄光反射(1)
  • 蛍光反射(5)
用途
  • 用途粗面用(1)
  • 用途表示・安全用(8)
テープ長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 20(2)
5・10・20
テープ厚さ(mm)
  • 0.2
  • 0.09(1)
  • 0.12(10)
  • 0.15(2)
  • 0.16(4)
  • 0.17(3)
  • 0.18(2)
  • 0.21(2)
  • 0.24(1)
  • 0.25(1)
  • 0.26(2)
  • 0.3(11)
  • 0.37(4)
  • 0.4(8)
  • 0.41(2)
  • 0.46(3)
  • 0.5(12)
  • 0.6(3)
  • 0.75(2)
  • 5.3(2)
基材
  • その他(4)
  • アルミ箔(1)
  • ポリエステル(4)
  • 塩ビ(1)
その他・アルミ箔・ポリエステル・塩ビ
粘着剤
  • アクリル系(3)
アクリル系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(1)
25(1)
30(2)
50(8)
75(1)
100(4)
150(1)
200(2)
400(1)
900(1)
反射テープ ユニット反射テープユニット(12件のレビュー)
899税込989
1組(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ライン表示に最適!
粗面反射テープ 日東エルマテリアル粗面反射テープ日東エルマテリアル
4,998税込5,498
1巻ほか
当日出荷から23日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
蛍光トラテープ ユニット蛍光トラテープユニット
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から3日以内出荷
蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
蛍光ユニテープ ユニット蛍光ユニテープユニット
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途非常口・消火器・消火栓等の前のスペース確保に最適です。
粗面用反射テープ 日本緑十字社粗面用反射テープ日本緑十字社
13,980税込15,378
1巻
翌々日出荷
蓄光ルーナシート 中川ケミカル蓄光ルーナシート中川ケミカル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。 光を吸収し、暗闇で発光しますので、停電時に安全に避難誘導できます。 200ルクスを20分照射。5分後に182mcd。 光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。 JA相当の輝度です。
用途テープ状なのでラインテープに最適です。
蓄光ユニテープ ユニット蓄光ユニテープユニット
18,980税込20,878
1巻
当日出荷
蓄光性ですから停電時の避難誘導用に最適です。
トラスコ品番737-4275
蛍光テープ 日本緑十字社蛍光テープ日本緑十字社
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
質量(g)233
蛍光トラテープ ユニット蛍光トラテープユニット
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
蛍光ですから効果は抜群。危険箇所の表示にご利用ください。
トラスコ品番739-5132
粗面反射テープ 日東エルマテリアル粗面反射テープ日東エルマテリアル
67,980税込74,778
1箱(9巻)ほか
9日以内出荷から22日以内出荷
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。門柱やフェンス、縁石など。その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。材質PETフィルム・アルミ厚さ(mm)0.2長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ