「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
10(2)
12(1)
13(2)
16(5)
18(1)
19(2)
20(3)
22(1)
コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。
正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。
ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。
サイドグリップが本機をしっかりサポートします。
ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。
モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16
チャック能力(mm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~48000
回転数(min-1[r.p.m])0~3200
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)701
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
全長(mm)296
付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース
質量(kg)1.9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)2~13
打撃数(min-1[回/分])0~44800
回転数(min-1[r.p.m])0~2800
電源(V)単相100
電流(A)7.2
消費電力(W)680
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)19.0(震動ドリル)、2.5(ドリル)
仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、正逆転両用
付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ
質量(kg)1.8
トラスコ品番422-7719
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
操作性に優れた小型・軽量タイプ。位置決めの楽な無段変速スイッチ採用。
穴あけ能力(mm) コンクリート13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工18
チャック能力(mm)1.5~13
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
打撃数(min-1)0~46800
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)278×66×212
付属品補助ハンドル、ストッパ、チャックハンドル
仕様二重絶縁構造、無段変速機構、深さ調節ストッパ付、正・逆転機構
質量(kg)1.6
トラスコ品番379-9191
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載。
速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。
作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
打撃数(min-1[回/分])0~49600
チャック能力(mm)最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900
電源(V)単相100
全負荷電流(A)7.5
消費電力(W)720
コード長さ(m)2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート18
質量(kg)1.7(コードを除く)
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップ採用!
無段変速!
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工25
無負荷打撃数(min-1)0~46400
チャック能力(mm)最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2900
電源(V)単相100
全負荷電流(A)5.6
消費電力(W)530
コード長さ(m)2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート16
仕様微調整ダイヤル付無段変速スイッチ、プッシュボタン式正逆転切替スイッチ、手にやさしいソフトグリップ
質量(kg)1.6(コードを除く)
付属品チャックハンドル・サイドハンドル・デプスケージ・ケース
アズワン品番65-0294-50
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
650Wハイパワーモーター搭載
位置決めの楽な無段階変速スイッチ採用
用途コンクリート・石材、モルタル等の穴あけから鉄工、木工の穴あけに
穴あけ能力(mm) コンクリート19
穴あけ能力(mm)コアビット-
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~13
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
打撃数(min-1)0~46800
電源(V)単相100
電流(A)7
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
長さ(mm)299
付属品チャックハンドル、補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース
質量(kg)1.75
トラスコ品番379-9204
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに
質量(kg)1.7
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000
定格電流(A)5.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)500
チャック能力(mm)1.5~13
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
打撃数(min-1)0~48000
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ
穴あけ能力(mm) 木工20Φ
穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)450
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125
外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)43
質量(kg)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用
鍛造ラチェット採用
インダストリアルチャック採用
強力モーター搭載で過負荷耐力向上
適正回転数でビット寿命向上
2層成形サイドハンドル
使いやすいスライド式モード切替レバー
ソフトグリップは滑りにくく、操作しやすくなりました。
専用ケース付収納持ち運びに便利です。
チャック能力(mm)1.5~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
モーター単相直巻整流子モーター
質量(kg)2.9
取付チャックねじ(U1/2-20)13VELR-J "
付属品サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
「回転+打撃」から「回転のみ」へワンタッチで切替が可能です。
チャック能力(mm)1.5~13
電源(V)単相100
コード長さ(m)2心・2.5
720Wハイパワーモーター搭載
堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速&2スピード
高速・低速の2速仕様
防じん性に優れたラビリンス構造
穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2700(低速)0~1350
打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
質量(kg)2.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214
付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース
穴あけ能力(mm) コンクリート20
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工40
コード長さ(m)2.5
チャック能力(mm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])(高速) 0~43200、(低速) 0~21600
保証期間1年
取扱説明書(0.8MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ハイパワー750Wモーター
軽量・コンパクトモデル
耐久性を高めたポット型ギアハウジング
電子無段変速
正転・逆転機構
使いやすいオフセットサイドハンドル
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16
回転数(min-1[r.p.m])0~3250
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~48500
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)750
コード長さ(m)2.5
振動数(min-1)0~47000
質量(kg)1.8
トラスコ品番777-1568
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69
カーボンブラシ呼び番号2609120645
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工15
穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)1.5~10
打撃数(min-1[回/分])0~31900
回転数(min-1[r.p.m])0~2900
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ
質量(kg)1.4
トラスコ品番422-7701
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
コンクリートの穴あけなど充実作業をそのままにショートボディを実現したコンパクトタイプの振動ドリルです。サイドハンドルが付属されているので力強く両手で作業可能です。
用途コンクリートへの穴あけに。切替レバーで木材・鉄への穴あけに。
トラスコ品番206-4978
質量(kg)1.7
電源(V)AC100
消費電力(W)550
打撃数(min-1[回/分])0~47600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工20
穴あけ能力(mm) コンクリート13
振動数(min-1)0~47600
チャックキー式
アズワン品番64-8422-15
1箱(2台)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
小径の穴あけに最適です。
電子無段変速
正転・逆転機構
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工20
穴あけ能力(mm) コンクリート10
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
質量(kg)1.5
最小スミヨセ寸法(mm)28
トラスコ品番378-4975
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65
カーボンブラシ呼び番号2609160125
アズワン品番65-2012-91
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
安全クラッチを搭載。
ハイパワー920Wモーター。
ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。
オートロックチャック。
電子無段変速。
正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
穴あけ能力(mm) 木工Φ40
穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80
回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)4
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)Φ43
質量(kg)2.85
トラスコ品番378-4991
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
消費電力(W)920
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82
カーボンブラシ呼び番号1617000525
アズワン品番65-2012-93
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。