振動ドリル :「ネジ締め」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
10(1)
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ
穴あけ能力(mm) 木工20Φ
穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)450
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125
外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)43
質量(kg)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。