絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • マキタ(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • EARTH MAN(1)
  • BLACK&DECKER(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(3)
電源(V)
  • 100(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(3)
13
穴あけ能力(mm) 木工
  • 18(1)
  • 25(1)
  • 40(1)
18・25・40
電流(A)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 7.6(1)
5・7・7.6
コード長さ(m)
  • 2.5(3)
2.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(2)
  • 2700(1)
2600・2700
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 43200(1)
  • 46800(2)
43200・46800
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動ドリル 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています ●握りやすいソフトグリップです
用途ブロック・レンガなどの穴あけ(回転+振動)、金属・木材などの穴あけ(回転のみ)穴あけ能力(mm) コンクリート13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5付属品チャックハンドル(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパ×1質量(kg)1.6材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC型番PD-1301VR電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600
振動ドリル 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれたハイパワータイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチ採用です ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップです
用途コンクリート・石材などの穴あけ(回転+振動)、金属・プラスチック・木材などの穴あけ(回転のみ)、ネジの締付け・緩め(回転のみ)穴あけ能力(mm) コンクリート19穴あけ能力(mm)コアビット-穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~13回転数(min-1[r.p.m])0~2600打撃数(min-1)0~46800電源(V)単相100電流(A)7消費電力(W)650コード長さ(m)2.5付属品補助ハンドル×1・ストッパ×1・チャックハンドル(本体取付)×1・キャリングケース×1質量(kg)1.75材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC型番PD-196VR電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600
振動ドリル APD201VR 京セラインダストリアルツールズ振動ドリル APD201VR京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載 堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用 スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速&2スピード 高速・低速の2速仕様 防じん性に優れたラビリンス構造
穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2700(低速)0~1350打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])(高速) 0~43200、(低速) 0~21600保証期間1年取扱説明書(0.8MB)
振動ドリル