絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 13(1)
- 19(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(2)
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(1)
チャック能力(mm)
- 1.5~13(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2600(2)
2600
穴あけ能力(mm) 木工
- 18(1)
- 25(1)
18・25
電流(A)
- 5(1)
- 7(1)
5・7
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
- 46800(2)
46800
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- マキタ(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- EARTH MAN(1)
- BLACK&DECKER(1)
- KENOH(1)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
13(1)
19(1)

振動ドリル
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています ●握りやすいソフトグリップです用途ブロック・レンガなどの穴あけ(回転+振動)、金属・木材などの穴あけ(回転のみ)付属品チャックハンドル(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパ×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)1.6電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13型番PD-1301VR穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18電源(単相/V)100穴あけ能力(mm) コンクリート13電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600打撃数(min-1)0~46800
振動ドリル
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれたハイパワータイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチ採用です ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップです用途コンクリート・石材などの穴あけ(回転+振動)、金属・プラスチック・木材などの穴あけ(回転のみ)、ネジの締付け・緩め(回転のみ)付属品補助ハンドル×1・ストッパ×1・チャックハンドル(本体取付)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)1.75電流(A)7電源(V)単相100消費電力(W)650回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13型番PD-196VR穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25電源(単相/V)100穴あけ能力(mm) コンクリート19電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600穴あけ能力(mm)コアビット-打撃数(min-1)0~46800