コーナプレート式キャスター :「自在車」の検索結果
関連キーワード
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(3)
65(2)
75(2)
穴径P(Φmm)8.8
材質(金具)スチール
取付座A×B×C(mm)160×72×58
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
キャスタータイププレート式自在車キャスター
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
穴径P(Φmm)8.8
取付座A×B×C(mm)160×72×58
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
キャスタータイププレート式自在車キャスター
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。
トラスコ品番158-8050
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム
車輪幅(mm)28
取付高H(mm)70
取付座(mm)【C】58
取付ピッチY(mm)55
取付穴径P(mm)8.8
取付ピッチ(mm)【Z】42
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
取付座A(mm)160
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)139
取付座B(mm)72
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。