コーナプレート式キャスター :「自在キャスター」の検索結果
コーナプレート式キャスターは、プレートの部分を変形させ、様々なコーナー部分へ取り付けられるようになっているキャスターです。装着する位置が決めやすく簡単に手で取り付けられるものが多くあります。自在車あるいは固定車形式があり、ストッパー付きもあるほか、サイズが小型のものからある程度大型のまであります。よって、車輪径や許容荷重の数値と照らし合わせながら最適なものを選べます。また、自在車あるいは固定車の仕様があり、形式ストッパー付き又はブレーキ付きのタイプもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(2)
2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。
位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。
仕様自在式
質量(kg)0.3
取付穴(mm)5.3
取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25.0
ロックなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
2面立上がり構造でコーナーにしっかりフィットします。
位置決めが簡単で、しかも手で簡単に取付可能です。
仕様自在式
質量(kg)0.3
取付穴(mm)5.3
取付ピッチ(mm)73.5×103.5×25.0
ロックなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。