絞り込み
線径(Φmm)
  • 2.6
  • 1(3)
  • 1.2(3)
  • 1.6(4)
  • 2(8)
  • 3(2)
  • 3.2(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
長さ(mm)
  • 500~600未満(1)
  • 1000~1500未満(2)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • ニツコー熔材工業(2)
  • タセト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス棒軟鋼用 SUZUKID(スズキッド)ガス棒軟鋼用SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
939税込1,033
1箱(500g)
当日出荷から翌々日出荷
ガス溶接軟鋼用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。質量(g)500
ガス溶接棒 ニツコー熔材工業ガス溶接棒ニツコー熔材工業
7,098税込7,808
1箱(10kg)
当日出荷から7日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒真鍮用 2.0×500 SUZUKID(スズキッド)ガス棒真鍮用 2.0×500SUZUKID(スズキッド)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒径(Φmm)2.6材質真鍮長さ(mm)500質量(g)500
銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業銅及び銅合金用ガス溶接棒ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1パック(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。棒長(mm)1000使用温度範囲(℃)約900~950RoHS指令(10物質対応)対応
ブロンズ被覆ガス棒 タセトービン タセトブロンズ被覆ガス棒 タセトービンタセト
24,980税込27,478
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
タセトービンはトービンブロンズ心線に被覆をつけた酸素アセチレンガス溶接棒で銅・銅合金系のガス溶接等に広く使用されています。また、タセトービンは溶融点が低く、鋳鉄のガス溶接にも使われ、良好な結果が得られます。溶接は酸素アセチレンガスの酸化炎が湯流れがよく、ビード表面の光沢、美しさを目的とする場合は、中性炎で行ってください。特に過剰炎になると、亜鉛の消耗を伴い、強度や耐食性の低下及び表面にピット、ブローホールが発生します。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

ガス棒特集
おすすめ人気ランキング
軟鋼用ガス棒