17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス棒軟鋼用 SUZUKID(スズキッド)ガス棒軟鋼用SUZUKID(スズキッド)(4件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
ガス溶接軟鋼用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。質量(g)500
ガス溶接棒 ニツコー熔材工業ガス溶接棒ニツコー熔材工業
6,898税込7,588
1箱(10kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
TIG/ガス溶接棒 黄銅用 SUZUKID(スズキッド)TIG/ガス溶接棒 黄銅用SUZUKID(スズキッド)
2,998税込3,298
1袋(500g)
当日出荷
黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
棒長(mm)1000
ガス棒真鍮用 SUZUKID(スズキッド)ガス棒真鍮用SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(500g)
当日出荷
フラックス付ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒。径(Φmm)2質量(g)500
TIG棒アルミ1.6x200 SUZUKID(スズキッド)TIG棒アルミ1.6x200SUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アルミ用TIG溶接棒です。
質量(g)20径(Φmm)1.6寸法(m)1.6Φ×1
ガス棒真鍮用 2.0×500 SUZUKID(スズキッド)ガス棒真鍮用 2.0×500SUZUKID(スズキッド)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒径(Φmm)2.6材質真鍮長さ(mm)500質量(g)500
銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業銅及び銅合金用ガス溶接棒ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1パック(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。棒長(mm)1000使用温度範囲(℃)約900~950RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1パック(5kg×2箱)
当日出荷
ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。 製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。 使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。
長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
TIG/ガス溶接棒 フラックス付 黄銅用 SUZUKID(スズキッド)TIG/ガス溶接棒 フラックス付 黄銅用SUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1袋(500g)
翌々日出荷
フラックス付黄銅用のTIG/ガス溶接棒です。
トラスコ品番426-4731棒長(mm)1000心線径(Φmm)3入数(本)8
TIGトーチ用トーチヘッド SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用トーチヘッドSUZUKID(スズキッド)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
SIM-180/200/230用のTIGトーチ用トーチヘッドです。
TIGトーチ用トーチキャップ SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用トーチキャップSUZUKID(スズキッド)
349税込384
1個
9日以内出荷
SIM_180/200/230/SIG-200D/ACDC200用です。
TIG棒アルミ2.0x400 SUZUKID(スズキッド)TIG棒アルミ2.0x400SUZUKID(スズキッド)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アルミ用TIG溶接棒です。
質量(g)40径(Φmm)2寸法(m)2.0Φ×1
TIG棒アルミ2.0x200 SUZUKID(スズキッド)TIG棒アルミ2.0x200SUZUKID(スズキッド)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アルミ用TIG溶接棒です。
質量(g)20径(Φmm)2寸法(m)2.0Φ×1
ガス棒ステン SUZUKID(スズキッド)ガス棒ステンSUZUKID(スズキッド)
3,500税込3,850
1袋(32本)ほか
当日出荷
TIG溶接用ステンレス棒です。ステンレスをTIG溶接する際に使用する溶接棒です。
用途アルゴンガス溶接作業。長さ(mm)1000
ガス棒ステン 2.0X500 SUZUKID(スズキッド)ガス棒ステン 2.0X500SUZUKID(スズキッド)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ガス溶接機用ステンレス溶接棒です。
用途ガス溶接器用の溶接棒棒径(Φmm)2長さ(mm)500質量(g)500
ブロンズ被覆ガス棒 タセトービン タセトブロンズ被覆ガス棒 タセトービンタセト
22,980税込25,278
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
タセトービンはトービンブロンズ心線に被覆をつけた酸素アセチレンガス溶接棒で銅・銅合金系のガス溶接等に広く使用されています。また、タセトービンは溶融点が低く、鋳鉄のガス溶接にも使われ、良好な結果が得られます。溶接は酸素アセチレンガスの酸化炎が湯流れがよく、ビード表面の光沢、美しさを目的とする場合は、中性炎で行ってください。特に過剰炎になると、亜鉛の消耗を伴い、強度や耐食性の低下及び表面にピット、ブローホールが発生します。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります

ガス棒特集
おすすめ人気ランキング
軟鋼用ガス棒