エンジン溶接機 :「三相200v発電機」の検索結果
エンジン溶接機とは、エンジン動力を利用して溶接を行う機械のことです。電源がない場所でも使用することが可能で、ガソリンで稼働するものとディーゼルで稼働するものがあります。ガソリン式は空冷タイプで小型。溶接の他に発電機としても機能します。ディーゼル式は水冷タイプで、出力が大きいことが特徴。軽油を燃料とし、ランニングコストを軽減することが可能です。主に屋外の工事現場などで使用することが想定されているため、騒音が少ないタイプの機種も販売されています。
関連キーワード
「定格使用率(%)」から絞り込む
全幅560mm のスリムボディ
使用率100% を実現
溶接特性(垂下特性⇔定電流特性)をワンタッチで切替できます。
eモード搭載さらに低騒音・低燃費
電撃防止機能&短絡保護継続機能を装備
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)417
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)直流溶接電源:(1人)30.4/31.2・(2人)25.2/25.6、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110
燃料軽油
定格電流(A)直接溶接電源:(1人)260/280・(2人)130/140
定格出力(kW)直流溶接電源:(1人)7.90/8.74、(2人):3.28×2・3.58×2
全長×全幅W×全高(mm)1410×560×770
乾燥質量(kg)375
燃料タンク容量(L)36
適合溶接棒(mm)直接溶接電源:(1人)2.6~6.0・(2人)2.0~3.2
定格使用率(%)100
電流調整範囲(A)直流溶接電源:(1人)60~280/60~300・(2人)30~150/30~150
定格出力(kVA)交流電源:(三相)10.4/11.4、(単相)8.3/9.1
騒音値(dB(A)/7m)65/68
エンジン型式クボタ D902-K3A
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
8日以内出荷
定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。
用途現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。
トラスコ品番144-0511
セット内容スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒
幅(mm)560
質量(kg)357
高さ(mm)823
奥行(mm)1410
電圧(V)三相200
タンク容量(L)37
キャスター無し
使用率(%)100
使用燃料軽油
騒音値(dB)64/66(50/60Hz)
適合溶接棒(mm)2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人)
連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時)
エンジンタイプクボタ D722
電流範囲(A)75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz)
出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号CG-120023-VE
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)50
仕様スローダウン機能付
その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番462-5561
幅(mm)990
質量(kg)181
高さ(mm)750
奥行(mm)590
電圧(V)100
方式セルスタータ方式
騒音値(dB)65
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
エンジンメーカークボタ
電流範囲(A)DC30~180
出力(kVA)3
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
オイルガード一体型溶接機(車輪付)[NETIS登録製品]インバータ発電付き 1人用最大400A、2人用最大210A
余裕のΦ4.0mm×2人同時溶接
溶接使用率100%
電撃防止機能付(VRD)
超低騒音
エコ溶接/エコ発電
定格電圧(V)単相100/110、三相200/220
定格電流(A)単相:30×1個,15×4個(50/60Hz)、三相:34.6(50Hz)/39.4(60Hz)
定格出力電流(A)1人定格使用率60%:DC370(50Hz)・DC390(60Hz)、1人定格使用率100%:DC330(50Hz)・DC340(60Hz)、2人定格使用率100%:DC180(50Hz)・DC200(60Hz)
乾燥質量(kg)409
電流調整範囲(A)1人:DC95~DC390(50Hz)、1人DC110~400(60Hz)、2人:DC50~DC200(50Hz)、2人DC60~210(60Hz)
定格出力(kVA)単相3.0(50/60Hz)、三相12.0(50Hz)/15.0(60Hz)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1410×635×890
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。