絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4(1)
- 50.8(3)
- 65.5(2)
- 76.5(2)
- 88.9(2)
- 91(2)
- 101.5(2)
- 101.6(2)
- 102(1)
- 108(1)
- 126(2)
- 127.5(1)
- 133(1)
- 152(2)
- 155(1)
- 158(1)
- 202(3)
- 208(1)
- 253.5(3)
- 304(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 31.4(1)
- 96(2)
- 98.7(2)
- 105(1)
- 106(2)
- 111.6(2)
- 130(1)
- 131(1)
- 131.5(1)
- 156(1)
- 157(1)
- 159(1)
- 206(1)
- 207(1)
- 208(1)
- 257(1)
- 258.5(1)
- 259.5(1)
- 308(2)
- 309.5(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(3)
- 帯電防止(2)
- 柔軟(2)
- 耐熱(3)
- 難燃(1)
ホース長さ(m)
- 5
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.085(1)
- 0.09(1)
- 1(2)
- 2(5)
- 3(2)
- 4(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- ガス(1)
- 空気(6)
- 粒体・粉体(2)
- 蒸気(2)
材質
- アルミ(3)
- 樹脂(1)
アルミ・樹脂
色
クリア(1)
グレー(1)
シルバー(1)
ブラウン(1)
ホワイト(2)
クリア・グレー・シルバー・ブラウン・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
- 0.002(1)
- 0.003(1)
- 0.004(1)
- 0.005(3)
- 0.007(1)
- 0.008(2)
- 0.009(1)
- 0.01(2)
- 0.011(1)
- 0.014(1)
- 0.015(2)
- 0.018(3)
- 0.02(2)
- 0.025(2)
- 0.029(2)
- 0.032(2)
0.002・0.003・0.004・0.005・0.007・0.008・0.009・0.01・0.011・0.014・0.015・0.018・0.02・0.025・0.029・0.032
ブランド
- クラレプラスチックス(1)
- タイガースポリマー(3)
- 弘進ゴム(2)
クラレプラスチックス・タイガースポリマー・弘進ゴム
「内径(Φmm)」から絞り込む
50.8(3)
88.9(2)
91(2)
101.5(2)
101.6(2)
126(2)
152(2)
202(3)
253.5(3)
304(2)
内径(Φmm)をもっと見る



タイフレキホース P・P-2型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から7日以内出荷伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
エレハントホースE型
弘進ゴム¥5,198~税込¥5,718~1本(5m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
伸縮アルミダクトS型
クラレプラスチックス¥8,898~税込¥9,788~1本(5m)7日以内出荷から8日以内出荷アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。用途住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。・ビル等の建築物の空調用。長さ(m)5連続使用温度(℃)+250以下材質アルミ箔、硬鋼線使用流体空気(熱風)特性伸縮性、耐熱性
タイフレキホース V型AGタイプ
タイガースポリマー¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180材質アルミガラスクロス色白特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
透明エレハントホースE型
弘進ゴム¥21,980~税込¥24,178~1本(5m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷から7日以内出荷材質ラミネートアルミ箔色銀長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送