絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4(1)
- 31.8(1)
- 38.1(1)
- 50.8(1)
- 63.5(1)
- 76.2(1)
- 88.9(2)
- 101.6(2)
外径(Φmm)
- 31.4(1)
- 38.6(1)
- 45.5(1)
- 59(1)
- 72.3(1)
- 85.6(1)
- 98.7(2)
- 111.6(2)
特性
- 帯電防止(2)
ホース長さ(m)
- 8
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.085(1)
- 0.09(1)
- 1(2)
- 2(5)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(6)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 空気(2)
- 粒体・粉体(2)
色
クリア(1)
グレー(1)
クリア・グレー
ブランド
- 弘進ゴム(2)
弘進ゴム
「内径(Φmm)」から絞り込む
25.4(1)
31.8(1)
38.1(1)
50.8(1)
63.5(1)
76.2(1)
88.9(2)
101.6(2)

エレハントホースE型
弘進ゴム¥7,398~税込¥8,138~1本(8m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
透明エレハントホースE型
弘進ゴム¥34,980~税込¥38,478~1本(8m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電