絞り込み
内径(Φmm)
  • 32(3)
  • 32.4(9)
  • 37.3(10)
  • 38(4)
  • 38.1(3)
  • 50.6(13)
  • 50.8(7)
  • 62.4(10)
  • 63.5(5)
  • 76.2(6)
  • 76.4(12)
  • 88.9(8)
  • 101.6(17)
  • 125.9(11)
  • 127(4)
  • 152.4(15)
  • 203.2(4)
  • 203.7(8)
  • 252(3)
  • 303(3)
外径(Φmm)
  • 38.6(10)
  • 44.5(9)
  • 59(4)
  • 59.8(6)
  • 60.2(5)
  • 71.6(4)
  • 72(6)
  • 86.4(9)
  • 111.5(2)
  • 111.6(3)
  • 112.2(8)
  • 113(3)
  • 138.5(2)
  • 138.7(7)
  • 139.3(2)
  • 164(2)
  • 164.8(8)
  • 166.2(2)
  • 217.1(5)
  • 217.5(3)
特性
  • その他(5)
  • 低臭(2)
  • 帯電防止(5)
  • 柔軟(7)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐摩耗(4)
  • 耐油(5)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(3)
  • 送風(2)
  • 透明性(8)
  • 難燃(1)
ホース長さ(m)
  • 9
  • 1(33)
  • 2(34)
  • 3(30)
  • 4(31)
  • 5(45)
  • 6(25)
  • 7(25)
  • 8(25)
  • 10(32)
  • 11(7)
  • 12(7)
  • 13(7)
  • 14(7)
  • 15(16)
  • 16(7)
  • 17(7)
  • 20(33)
  • 30(24)
  • 50(17)
使用流体
  • 水(10)
  • 油(5)
  • 空気(22)
  • 粒体・粉体(13)
  • 薬品(2)
  • 食品(2)
材質
  • ゴム(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
  • 樹脂(4)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(7)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(2)
クリア・グリーン・グレー・ブラック・ベージュ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.005(1)
  • 0.01(7)
  • 0.02(8)
  • 0.03(8)
  • 0.04(6)
  • 0.05(4)
  • 0.059(1)
  • 0.06(5)
  • 0.078(1)
  • 0.098(1)
0.005・0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.059・0.06・0.078・0.098
商品タイプ
  • カット対応品(2)
カット対応品
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(12)
  • カナフレックス(3)
  • タイガースポリマー(3)
  • ニッセイエコ(4)
  • 弘進ゴム(3)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・カナフレックス・タイガースポリマー・ニッセイエコ・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
32.4(9)
37.3(10)
50.6(13)
62.4(10)
76.4(12)
88.9(8)
101.6(17)
125.9(11)
152.4(15)
203.7(8)
内径(Φmm)をもっと見る
  • TAC硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。使用温度範囲(℃)-10~80材質ポリプロピレン色灰使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ色灰使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • TACトーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACトーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
  • タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐摩GL型

    タイガースポリマー
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
    用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。使用温度範囲(℃)-30~+80材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
  • TACダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
    用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明緑使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
  • TACエコダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
    用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
  • ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】 ニッセイエコ

    ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】

    ニッセイエコ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。
    用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
  • ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】 ニッセイエコ

    ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】

    ニッセイエコ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • TACエコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
    用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
  • ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ

    ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】

    ニッセイエコ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。
    用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
  • TACダクトD TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトD

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
  • TAC耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐油ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷
    優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
    用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
  • TACダクト糸入り TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト糸入り

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
  • タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐油GL型

    タイガースポリマー
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    3日以内出荷
    潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
  • エレハントホースE型 弘進ゴム

    エレハントホースE型

    弘進ゴム
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本(9m)
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • タイダクトホースGR型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGR型

    タイガースポリマー
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本(9m)
    4日以内出荷
    タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴム

    エレハントホース難燃・耐油型

    弘進ゴム
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本(9m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
    用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。使用温度(℃)-10~50色黒/グレー使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
  • ダクトトーメイ カナフレックス

    ダクトトーメイ

    カナフレックス
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    31日以内出荷
    オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
  • ニューカナダクト カナフレックス

    ニューカナダクト

    カナフレックス
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。材質PVC色アイボリー使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
  • 透明エレハントホースE型 弘進ゴム

    透明エレハントホースE型

    弘進ゴム
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本(9m)
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • ベローダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ベローダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1本
    翌々日出荷
    自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
    用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
  • 【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
    材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)76.4内径×外径(Φmm)76.4×86.4外径(Φmm)86.4呼び径(inch)3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]呼び径(Φmm)75特性曲げやすい、軽量、透明性許容減圧力(KPa[mmHg])-33[-248](常温)
  • ダクト耐油 カナフレックス

    ダクト耐油

    カナフレックス(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    31日以内出荷
    内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。材質軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油、切削油等RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
ダクトホース