絞り込み
内径(Φmm)
- 38
- 32.4(11)
- 37.3(13)
- 38.1(8)
- 50.6(17)
- 50.8(16)
- 62.4(12)
- 63.5(9)
- 76.2(11)
- 76.4(14)
- 88.9(11)
- 101.6(24)
- 102.5(6)
- 125.9(14)
- 127(8)
- 127.5(7)
- 152.4(21)
- 202(12)
- 203.7(10)
- 303(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 32(1)
- 38(1)
- 45(2)
- 45.4(1)
- 45.8(1)
- 46.2(1)
- 46.8(2)
- 47.1(1)
- 57.9(1)
- 71.2(1)
- 84.6(1)
- 97.7(1)
- 110.5(1)
- 137(1)
- 164(1)
- 217.5(1)
特性
- その他(3)
- 低臭(2)
- 帯電防止(4)
- 柔軟(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐寒(2)
- 耐摩耗(4)
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(2)
- 透明性(2)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(4)
- 50(2)
使用流体
- 水(6)
- 油(1)
- 空気(8)
- 粒体・粉体(6)
- 薬品(2)
- 食品(3)
材質
- ゴム(2)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(4)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
クリア(3)
ブラック(2)
ベージュ(2)
クリア・ブラック・ベージュ
最高使用圧力(MPa)
- 0.03(1)
- 0.04(2)
- 0.098(1)
0.03・0.04・0.098
商品タイプ
- カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6)
- カナフレックス(1)
- クラレプラスチックス(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・カナフレックス・クラレプラスチックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「内径(Φmm)」から絞り込む
37.3(13)
50.6(17)
50.8(16)
62.4(12)
76.4(14)
88.9(11)
101.6(24)
125.9(14)
152.4(21)
202(12)
内径(Φmm)をもっと見る

【オーダー】マルチナ
クラレプラスチックス(13件のレビュー)¥1,646税込¥1,8111本3日以内出荷オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。種別左巻き材質塩化ビニール色透明長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TACエコダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷から4日以内出荷軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
TACエコダクトAS
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
TACダクト糸入り
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,798税込¥3,0781個(1m)5日以内出荷から7日以内出荷耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体特性耐寒・耐熱
ニューカナダクト
カナフレックス¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷から31日以内出荷補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。材質PVC色アイボリー使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
TACダクト耐摩耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム色ブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止