絞り込み
ブランド
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(9)
  • カナフレックス(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • クラレプラスチックス(2)
  • カクイチ(1)
内径(Φmm)
  • 25.4(2)
  • 25.4~304(1)
  • 31.8(3)
  • 32(2)
  • 32.4(6)
  • 37.3(6)
  • 38(2)
  • 38.1(1)
  • 50.8(3)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 88.9(1)
  • 101.3(1)
  • 126.5(1)
  • 151.7(1)
  • 203.6(1)
外径(Φmm)
  • 31.4(1)
  • 31.4~320.5(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 38.6(8)
  • 39.2(1)
  • 40(1)
  • 44.5(6)
  • 45.4(1)
  • 45.5(1)
  • 46.2(1)
  • 57.9(1)
  • 59(1)
  • 59.8(1)
  • 71.2(1)
  • 84.6(1)
  • 110.5(1)
  • 137(1)
  • 164(1)
  • 217.5(1)
ホース長さ(m)
  • 50
  • 1(31)
  • 2(31)
  • 3(29)
  • 4(29)
  • 5(45)
  • 6(23)
  • 7(23)
  • 8(23)
  • 9(23)
  • 10(31)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(12)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 20(31)
  • 30(21)
特性
  • その他(3)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(5)
  • 滑り性(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 送風(2)
  • 透明性(6)
  • 難燃(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
塩化ビニール(PVC)
使用流体
  • (9)
  • (1)
  • 空気(13)
  • 粒体・粉体(9)
水・油・空気・粒体・粉体
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(8)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
クリア・グリーン・グレー・ブラック・ベージュ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.059(2)
  • 0.06(4)
  • 0.098(1)
0.059・0.06・0.098
商品タイプ
  • カット対応品(6)
カット対応品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス【オーダー】マルチナクラレプラスチックス(12件のレビュー)
1,431税込1,574
1本
3日以内出荷
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5長さ(m)1~50特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質塩化ビニール透明ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
TACトーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACトーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
51,980税込57,178
1本
当日出荷から21日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス【オーダー】エアーダクト AD2型クラレプラスチックス(14件のレビュー)
1,388税込1,527
1本
5日以内出荷
軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~304外径(Φmm)31.4~320.5使用流体空気/粉体/粒体許容圧力(MPa)0.03~0.08呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/内面平滑性耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01サービス分類オーダー・加工
TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
63,980税込70,378特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
TACダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトDTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
98,980税込108,878
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)RoHS指令(10物質対応)対応
TACダクト糸入り TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト糸入りTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
91,980税込101,178
1本
翌々日出荷
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。適合流体空気(送風)、水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)
ダクトEF型(静電防止) カナフレックスダクトEF型(静電防止)カナフレックス(10件のレビュー)
68,980税込75,878
1巻
30日以内出荷
特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
【オーダー】TAC ダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
1,022税込1,124
1本
翌々日出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200/250/275/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風サービス分類オーダー・加工
ダクトトーメイ カナフレックスダクトトーメイカナフレックス
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
エレハントホースE型 弘進ゴムエレハントホースE型弘進ゴム
39,980税込43,978
1本(50m)
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー
エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴムエレハントホース難燃・耐油型弘進ゴム
70,980税込78,078
1本(50m)
4日以内出荷から6日以内出荷
耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。黒/グレー使用温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ニューカナダクト カナフレックスニューカナダクトカナフレックス
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から30日以内出荷
補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。アイボリー材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
【オーダー】TAC トーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC トーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,077税込1,185
1本
8日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC ダクトD TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトDTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,992税込2,191
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水。長さ(m)1~50材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/90/100/125/150/175/200/250/300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/送風サービス分類オーダー・加工
【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST) カクイチ【オーダー】indus KST (ダクトホース インダス KST)カクイチ
2,708税込2,979
1本
3日以内出荷
軽量で曲げやすく、取扱いが容易。切断が簡単な為、長さの調節が自由で配管工事が容易。内部(通気)抵抗が少ないので効率がよい。
用途粉体、気体、粒体物の輸送用、空調設備のダクト用、トンネル内の送排気用。木工機械、その他一般集塵、送排気用材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層サイズ25,32,38,50,65,75,90,100,125,150,200,250,300長さ(m)5~50(5M単位、最長はサイズにより異なります)使用温度範囲(℃)-10~50サービス分類オーダー・加工
【オーダー】TAC ダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【オーダー】TAC ダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,417税込1,559
1本
翌々日出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。 特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体輸送。長さ(m)1~50特性耐静電/透明性/送風材質塩ビ商品タイプカスタマイズ品透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体呼び径(Φmm)32/38/50/65/75/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ダクトホース