絞り込み
ブランド
  • タイガースポリマー(4)
内径(Φmm)
  • 101.6(4)
外径(Φmm)
  • 112
  • 38.6(9)
  • 44.5(9)
  • 60.2(4)
  • 71.5(4)
  • 72(6)
  • 72.6(4)
  • 86.4(5)
  • 106(8)
  • 111.6(3)
  • 112.2(6)
  • 113(4)
  • 131(6)
  • 138.7(4)
  • 155.5(5)
  • 164.8(5)
  • 205(4)
  • 208(4)
  • 215(4)
  • 217.5(5)
ホース長さ(m)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
特性
  • その他(3)
  • 帯電防止(2)
  • 柔軟(2)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
使用流体
  • (1)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(3)
油・空気・粒体・粉体
  • 色クリア(2)
  • 色グレー(1)
クリア・グレー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.03(3)
0.03
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイダクトホースGL型 タイガースポリマータイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型タイガースポリマー
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
タイダクトホースGL-E型 タイガースポリマータイダクトホースGL-E型タイガースポリマー(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
ダクトホース