絞り込み
内径(Φmm)
- 101.6(4)
使用流体
- 油(1)
- 空気(3)
- 粒体・粉体(3)
外径(Φmm)
- 112
- 4(303)
- 6(375)
- 8(452)
- 9(77)
- 10(515)
- 11(72)
- 12(386)
- 12.5(79)
- 13(55)
- 13.5(68)
- 15(104)
- 16(186)
- 18(116)
- 20(74)
- 21(50)
- 22(114)
- 26(117)
- 33(90)
- 41(65)
- 48(67)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(4)
- 15(4)
- 20(4)
特性
- その他(3)
- 帯電防止(2)
- 柔軟(2)
- 耐油(1)
- 耐薬品(1)
- 透明性(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.03(3)
0.03
色
クリア(2)
グレー(1)
クリア・グレー
材質
- 塩化ビニール(PVC)(4)
塩化ビニール(PVC)
ブランド
- タイガースポリマー(4)
タイガースポリマー
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

タイダクトホースGL型
タイガースポリマー(14件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明)
タイガースポリマー(7件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイダクトホースGL-E型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
タイダクトホース 耐油GL型
タイガースポリマー¥9,898~税込¥10,888~1本3日以内出荷潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油












![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)