絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(5)
内径(Φmm)
  • 152.4(6)
外径(Φmm)
  • 164.8
  • 38.6(9)
  • 44.5(10)
  • 60.2(4)
  • 71.5(4)
  • 72(6)
  • 72.6(4)
  • 80(4)
  • 86.4(5)
  • 106(8)
  • 112(4)
  • 112.2(6)
  • 113(4)
  • 131(6)
  • 138.7(5)
  • 155.5(5)
  • 205(4)
  • 208(4)
  • 215(4)
  • 217.5(4)
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐油(1)
  • 送風(1)
  • 透明性(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
使用流体
  • (4)
  • (1)
  • 空気(5)
  • 粒体・粉体(3)
水・油・空気・粒体・粉体
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(4)
  • 20(4)
1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・20
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
グリーン・グレー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.02(4)
0.02
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
152.4(6)
ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVCモノタロウ(8件のレビュー)
4,490税込4,939
1巻
当日出荷
PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
TACトーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACトーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から21日以内出荷
TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TACダクトAS TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトASTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。材質塩ビ透明緑使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
TAC耐油ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐油ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
塩ビダクトホース トーメイダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)塩ビダクトホース トーメイダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
7,498税込8,248
1本(1m)
4日以内出荷から11日以内出荷
透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
材質PVC
ダクトホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら