ダクトホース :「toho ガス」の検索結果
「内径(Φmm)」から絞り込む
51(2)
67(2)
76(2)
101.6(1)
102.5(2)
127(1)
127.5(2)
152.5(3)
202(2)
303(2)
内径(Φmm)をもっと見る
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
材質特殊配合エラストマー
色半透明
使用温度範囲(℃)-20~50
使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)
特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。(防炎1級合格品)
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
長さ(m)5
材質特殊コーティングガラスクロス
使用温度範囲(℃)-20~250
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304
色シルバー
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~250
最高使用圧力(MPa)0.007
使用流体空気
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)
特性耐熱
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、
仕様●長さ(m):5●内径(mm):102.5●外径(mm):106.0●許容曲げ半径(mm):210●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8251
アズワン品番67-2360-94
1本
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グ
仕様●長さ(m):5●内径(mm):127.5●外径(mm):131.0●許容曲げ半径(mm):250●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~250●防炎1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス、ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:401-2163
アズワン品番67-2360-95
1本
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
仕様●許容曲げ半径(mm):280●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~250●防炎1級合格品●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス●原産国:日本●コード番号:400-8998
材質ステンレス鋼板
長さ(m)5
内径(Φmm)152.5
外径(Φmm)155.5
使用流体熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花
アズワン品番67-2360-96
特性難燃
1本
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
。特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。
仕様●長さ(m):5●内径(mm):67.5●外径(mm):71.5●許容曲げ半径(mm):140●許容圧力(常温)(MPa):0.007●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.07●使用温度範囲:-20~250℃●材質/仕上:特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板●原産国:日本●コード番号:388-8235
アズワン品番67-2360-91
1本
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。