絞り込み
内径(Φmm)
- 75.5(1)
外径(Φmm)
- 82.5(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(51)
- アズワン(1)
- イチネンTASCO(1)
- インダストリーコーワ(1)
- ウィキャン(1)
- エスコ(7)
- カクイチ(1)
- カナフレックス(4)
- ギガ・セレクション(1)
- クラレプラスチックス(3)
- サンポット(1)
- タイガースポリマー(21)
- タイロン(1)
- タカラ産業(5)
- ニッセイエコ(4)
- ミヤコ(1)
- 弘進ゴム(3)
- 藤田(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
75.5(1)

タイダクトホース
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581本9日以内出荷軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。定尺は20mです。1巻の価格は割安です。品番N-75ピッチ(mm)11.5使用温度範囲(℃)-15~+70呼び径Φ75内容1m許容曲げ半径(mm)80~外径(mm)82.5内径(mm)75.5+1.5-0.5許容圧力(MPa)~0.04 (20℃)許容減圧力(KPa[mmHg])~-32 (20℃)
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24342237-220715-02.jpg)








![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)