絞り込み
内径(Φmm)
- 50.8(1)
- 63.5(3)
- 65.5(2)
- 83(1)
- 92(2)
- 92.0(1)
- 98(2)
外径(Φmm)
- 56.4(1)
- 69.5(1)
- 70.5(2)
- 72.3(1)
- 74.7(1)
- 94(1)
- 96(2)
- 105.3(2)
特性
- その他(7)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(6)
- 気密性(1)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(7)
- 耐薬品(2)
- 難燃(1)
ホース長さ(m)
- 5
- 0.07(1)
- 1(3)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(3)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(3)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- ガス(1)
- 空気(11)
- 粒体・粉体(2)
- 蒸気(2)
材質
- アルミ(4)
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(4)
アルミ・ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
グレー(3)
シルバー(3)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト
最高使用圧力(MPa)
- 0.007(1)
- 0.01(1)
- 0.029(2)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
0.007・0.01・0.029・0.04・0.05
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
- タイガースポリマー(7)
- 弘進ゴム(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー・弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 10,000-50,000円(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「内径(Φmm)」から絞り込む
50.8(1)
63.5(3)
65.5(2)
83(1)
92(2)
92.0(1)
98(2)

タイダクトホース N型
タイガースポリマー(26件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホース 耐摩GL型
タイガースポリマー¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。使用温度範囲(℃)-30~+80材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性


タイフレキホース P・P-2型
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から7日以内出荷伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
TACダクトアルミ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質アルミ箔(ラミネート加工)色銀ピッチ(mm)10.8適合流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐油/柔軟性/伸縮性/送風
TAC伸縮ダクト(カフス付)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。(ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。)1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。また、取付け前の保管スペースも少なくてすみます。用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気用など。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリプロピレン色灰使用流体空気(送風)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐薬/送風
エレハントホースE型
弘進ゴム¥12,980税込¥14,2781本(5m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
タイフレキホース 難燃P型
タイガースポリマー¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~+80材質オレフィン系樹脂色ブラック使用流体空気(圧縮空気を除く)特性難燃性
タイフレキホース AP型
タイガースポリマー¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷から31日以内出荷特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。使用温度範囲(℃)-20~100材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔色銀使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
タイフレキホース V型AGタイプ
タイガースポリマー¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180材質アルミガラスクロス色白特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
アルミダクトホース TACダクトアルミ 21102シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥17,980税込¥19,7781本(5m)4日以内出荷から6日以内出荷伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80(連続)材質アルミニウム他ピッチ(mm)10.8使用流体空気特性屈曲性、耐熱性
タイフレキホース V型PALタイプ
タイガースポリマー¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷から7日以内出荷材質ラミネートアルミ箔色銀長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送