絞り込み
内径(Φmm)
  • 19.5(1)
  • 25.4(1)
  • 32(2)
外径(Φmm)
  • 24(1)
  • 32.6(1)
  • 39.8(2)
特性
  • その他(4)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(4)
  • 耐薬品(3)
  • 透明性(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
ホース長さ(m)
  • 10
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 15(4)
  • 20(4)
使用流体
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(4)
空気・粒体・粉体
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(3)
クリア・グレー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.06(3)
0.06
ブランド
  • タイガースポリマー(4)
タイガースポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ダクトホース :「8mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • サクションホース 38mm
  • ホース 内径38mm
  • ホース 38mm
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
19.5(1)
25.4(1)
32(2)
タイダクトホースGL型 タイガースポリマータイダクトホースGL型タイガースポリマー(14件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
タイダクトホース N型 タイガースポリマータイダクトホース N型タイガースポリマー(26件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
タイダクトホースGR型 タイガースポリマータイダクトホースGR型タイガースポリマー
12,980税込14,278
1本(10m)
3日以内出荷
タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
ダクトホース