溶接ガイド定規 :「自動ガス切断機」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンワ測定溶接ガイド定規
定規表面に絶縁塗装を施してあります。通電しにくいため、溶接機が触れてもスパークしにくくなっています。 本体はアルミ製で軽く、とりまわしが楽です。 角度を自由に変えられ、あわせやすい角度、勾配目盛り付きですので、建築ごとに角度の付いた型を作る手間がいりません。 強力なマグネットで、側面にピタッと止められます。
用途溶接の仮止めに便利な角度定規です。 目盛角度:45°~135°、勾配:5/10(5寸勾配)まで 使用温度範囲(℃)-20~70 直角精度±1/1000rad(1000mmで±1.0mm) 材質本体:アルミA6063S、リベット:ステンレスSUS304 本体寸法(mm)1010×550×54(90°時)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

『溶接測定器』には他にこんなカテゴリがあります