梱包用作業用品・工具 :「圧縮減容機」の検索結果
梱包用作業用品・工具とは、引っ越しするときなどに梱包材や段ボール等を使用して、ものをしっかり梱包したい際に使用する道具のことを言います。梱包作業をより確実に行うことにより、品物本体が破損や紛失しにくくすることが可能。こちらのカテゴリでは、便利で快適な梱包作業を実現するために様々な特徴のあるカッターやひもを引っかけて捻るだけの簡単結束器、段ボールの上蓋を抑えるフラップクリッパーなどを主に取り扱っております。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。
持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様(圧縮力)4t
寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750
質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.2
関連資料(0.71MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360
結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本
サイクルタイム約30秒
1台
¥1,270,000
税込¥1,397,000
11日以内出荷
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。
パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。
誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。
これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様圧縮力/約400kg
質量(kg)74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971)
ゴミ袋サイズ70L
関連資料(3.67MB)
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。
用途効果(こんなニーズにお勧め)。・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン。・ごみの保管スペースの削減による省スペース化。・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進。・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献。・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与。・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与
質量(kg)圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323)
最大荷重(kg)圧縮力400
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
『梱包用品』には他にこんなカテゴリがあります
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。