皮すき :「ペンキ落とし」の検索結果

皮すきは、主に木製の柄に、金属のヘラが付いている道具で、ペンキを剥がしたり、シールを剥がしたり、サビをこそぎ落としたりするのに使います。柄尻をハンマーで叩きながら剥がすことができるタイプもあり、こちらはより強力な剥がし作業が可能。ハンマーがセットになっているものもあります。ヘラ部分の素材は、鉄、ハガネ総焼入れ材、総焼入れステンレススチールなどがあり、形状も、左右対称のものや非対称のもの、先が斜めになっているものなどさまざまです。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃幅(mm)」から絞り込む
ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし 幅(mm)65 全長(mm)178 材質鉄(刃)、木材(柄) 質量(g)102 刃厚(mm)1.8
1本
189 税込208
当日出荷

熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。 ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃 材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく丈夫です。先端が鋭く汚れ取りやペンキ剥がしさび落とし作業などにも最適です。
用途さび落とし、ペンキ剥がし、汚れ取り 質量(g)116 刃幅(mm)60 刃厚(mm)2 先端厚さ(mm)【刃】1 入数(本)1
1本
369 税込406
翌々日出荷

鋼の総焼入れのため、丈夫です。先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。 材質刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木 全長(mm)178 刃厚(mm)1.8
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップ木柄皮スキ
ペンキ剥がし・サビ取り・汚れ落としに。
1本
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンキ剥がし・サビ取り・汚れ落としに。
1本
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙はがし、パテの研削、ペンキはがし、さび落とし、その他の仕上げに最適です。
刃幅(mm)60
1個
460 税込506
5日以内出荷

ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
幅(mm)75 材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼) 全長(mm)185 仕様平刃 空気消費量(L/min)220
1本
899 税込989
当日出荷

頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。 耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。 手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 幅(mm)50 全長(mm)185 質量(g)約243 グリップ部(mm)185 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレード幅(mm)約50
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

『ヘラ/盛板/コテ』には他にこんなカテゴリがあります