南京錠・鍵 :「番号錠」の検索結果

南京錠・鍵は防犯のために使う錠前。鍵を使うものが多いが、ダイヤル式で鍵の不要な可変式南京錠や左右両方を止めるダブルロック式の南京錠、ツルの部分の長い吊長錠などいろいろな種類があります。ダイヤル式の場合は自分で好きな数字を決める事が出来ますが、番号を忘れないよう注意が必要です。購入する時には南京錠を使用したいところの幅などを事前に確認しておき、購入しようとしている南京錠のツルの部分がきちんと合うサイズなのかを確認して購入する必要があります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗証番号を合せるだけで解錠できます。 任意の暗証番号に変更が可能です。 番号の設定は10,000通り可能です。 クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口 表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
1個
1,799 税込1,979
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤルの暗証番号を合せるだけで解錠できます。 暗証番号の変更も可能です。 暗証番号を合せ本体を少し引いて解錠状態になります。
材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバー) タキゲンコード23886
1個
1,575 税込1,733
当日出荷

4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)491 寸法L(mm)42 表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨 タキゲンコード24237
1個
21,760 税込23,936
当日出荷

4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)525 寸法L(mm)70 表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨 タキゲンコード24377
1個
24,594 税込27,053
4日以内出荷

4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。 任意の暗証番号に設定できます。 暗証番号の設定数は10,000通りです。 暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。 専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) タキゲンコード24327
1個
特価
289 税込318
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ダイヤルロック
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。 暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。 電源不要のメカニカルタイプ。 縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。 押込むだけでワンタッチに取付けができます。 つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット 材質ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC) グレー 質量(g)134 適合板厚(mm)0.7~1.0 ロックダイヤル式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

おすすめ人気ランキング