南京錠・鍵 :「ボタン式南京錠」の検索結果
押すだけなので暗闇でも操作がしやすい。
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。
ロックプッシュボタン式
幅W×全長(mm)38×62
つる径(Φmm)5.5
暗がりでも操作しやすいプッシュボタン式!!鍵を無くす心配がありません!!ロック解錠番号を自由設定!!。プッシュボタンが大きめで使いやすい。1~9までお好きな番号に設定可能です。(番号の重複は不可)。順不同でボタンを押せるので暗がりでも操作できます。
用途倉庫、門扉などの防犯に
幅(mm)26.7
横(mm)52
本体縦(mm)63
ロックプッシュボタン錠
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。