非常解錠キー付可変文字合せ錠WAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷
鍵なしで番号を合わせると開錠できます解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックダイヤル式呼称(mm)35色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)5材質(ツル)鋼鉄
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)欠品中
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。25mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式呼称(mm)25色黒材質(本体)ダイキャストタイプツル長3段幅W×全長(mm)25×74.1つる径(Φmm)4材質(ツル)焼入鉄
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)当日出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式色黒材質(本体)ダイキャスト材質(ツル)焼入鉄
非常解錠キー付可変文字合せ錠WAKI(和気産業)当日出荷
同一キー2個付鍵なしで番号を合わせると開錠できます解除番号を忘れても、付属のキーを使用して解除番号を探し出せます
用途バックやロッカー、道具箱、ポストなどの施錠に。ロックダイヤル式呼称(mm)35付属品同一キー2個色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ3段幅W×全長(mm)35×83つる径(Φmm)5材質(ツル)鋼鉄
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)当日出荷から3日以内出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどに色黒材質(本体)ダイキャストロックダイヤル式材質(ツル)焼入鉄
丸文字合せ錠WAKI(和気産業)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
シンプルなデザインの丸文字合せ錠です。鍵なしで、番号を合せると解錠できます(番号は固定式で変えられません)
用途バッグ、ポストなどの簡易施錠に。ロック文字合せ
丸文字合せ錠WAKI(和気産業)当日出荷から翌々日出荷
キー無しで番号を合わせると解錠できます。
用途番号合せ錠(番号固定式)ロック文字合せ番号設定固定式
可変文字合わせ錠 3段WAKI(和気産業)翌々日出荷
解錠番号を自由に設定できます。
用途バッグやロッカーなどにご利用ください。ロックダイヤル式材質本体/亜鉛ダイキャスト、ツル/鉄幅(mm)22全長(mm)56.5材質(本体)亜鉛ダイキャスト径(Φmm)3(ツル部)材質(ツル)鉄
ツル長丸文字合せ錠WAKI(和気産業)翌々日出荷
シンプルなデザインの丸文字合せ錠です。鍵なしで、番号を合せると解錠できます(番号は固定式で変えられません)
用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロック文字合せ
ツル長丸文字合せ錠WAKI(和気産業)翌々日出荷
キー無しで番号を合わせると解錠できます。
用途番号合せ錠(番号固定式)ロック文字合せ番号設定固定式
同一キー丸文字合せ錠WAKI(和気産業)翌々日出荷
キー無しで番号を合わせると解錠できます。同じ番号でセットしてあります。
用途番号合せ錠(番号固定式)ロック文字合せ番号設定固定式本体個数2
用心鎖ニッサチェイン税込¥1,099~¥999~
パドロックエスコ税込¥2,310¥2,100
ワイヤー錠エスコ税込¥2,926¥2,660