ツチノ
デカ文字音響錠(4段)
ダイヤルを0000にセットすると左方向にしかダイヤルが回転しないので、番号合わせが簡単です。
ダイヤルを回すと「カチッ」と音が鳴りますので、見えにくい場所などでも番号合わせが簡単です。
材質
本体(亜鉛ダイカスト)・ダイヤル(亜鉛ダイカスト)
材質(吊)
鉄:ニッケルメッキ
内容量
1個(1個)
注意
※暗証番号は固定式になります。任意で変更することはできません。
※設定番号の札はなくさないように大切に保管してください。
全6種類を絞り込む
色
緑
赤
青
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
呼称径寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76106689
23mm
赤
23
¥
1,840
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
76106698
28mm
緑
28
¥
2,250
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
76106707
23mm
青
23
¥
1,840
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
76106716
28mm
赤
28
¥
2,250
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
76106725
28mm
青
28
¥
2,250
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
76106741
23mm
緑
23
¥
1,840
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください