業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)。電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。
用途カブセ扉用補助錠
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED
寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62
色クローム
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。
お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。
サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。
用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。
材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス
付属品番号設定キー
寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。