ピカエモン番号錠 チェーン付ガードロック6日以内出荷
材質ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ・ダイヤル:樹脂・シャックル:鉄・クロームメッキ仕上げ・使用電池:LR44ボタン電池2個・光源:青色LED色クローム本体寸法(mm)35×62チェーン寸法(mm)600×5
物件管理ロック 光るピカエモン付 カブセ扉用ガードロック6日以内出荷
業界初!カブセ扉にも使える取付金具とメーカーが最適と考えている南京錠付のセット品です。不動産業の物件管理に最適です。取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。取付可能な扉の厚みは35mm~42mmまで、殆どの扉に取付可能です。業界初、LEDランプを搭載した夜間でも使用可能な南京錠です。点灯ボタンを押すと約15秒間点灯し夜間でも番号がよく見えます。(消費電力の小さいLEDですので約3000回の点灯が可能です。)電池が消耗した場合、市販の電池の交換ができます。電池が切れた場合でも錠機能には影響ありません。暗証番号を好きな番号に簡単に変更できます。暗証番号に合わせ開錠ボタンを押すとシャックルが飛び出し開錠が楽に行なえます。ダイヤルは樹脂製で手に優しく回しやすい形状になっています。
用途カブセ扉用補助錠材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金、ゴム・ロック本体:亜鉛合金・クロームメッキ仕上げ、ダイヤル部:樹脂、シャックル部:鉄・クロームメッキ仕上げ、使用電池:LR44 ボタン電池2個、光源:青色LED寸法(mm)取付金具:145×55×50・ピカエモン:35×62色クロームプレート寸法(mm)105×38×9
レジャーロック モアビックガードロック4日以内出荷
お好きな番号に設定できます。番号は4桁10,000通りから任意の番号に設定できるので忘れる心配が少ない。
サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途南京錠の中にキー(鍵)を安全に保管、施錠だけでなく、キー(鍵)の保管・受渡しができる一台二役。
レジャーロックは、自宅・会社等のキー(鍵)の保管、不動産(賃貸住宅・空き部屋・空家)の物件管理、モータープール等の就業時間外 のキー(鍵)の受渡しや民泊家屋・物件の管理に便利。集会場などの特定の方の集まる場所のご利用もおすすめです。材質シャックル部:ステンレス、ダイヤル部 :亜鉛合金/ニッケルメッキ仕上寸法(mm)63.5×151.5材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
屋外用番号可変錠ガードロック当日出荷
暗証番号設定用キー付き!キーが無いと番号変更できません。不正の番号変換(イタズラ)を防止します。
お好きな番号に設定OK!番号違い10,000通り。また、開錠番号を設定する時は、設定用のカギを使用するのでイタヅラによる番号変換を減少できます。
サビに強い!屋外の門扉等での使用に長期間耐えます。内部に鉄製の部品を使用しておりませんので、防錆効果の高い南京錠です。
用途工事着現場・物置・倉庫・門扉など。材質ロック本体・ダイヤル部:真鍮、シャックル部:ステンレス付属品番号設定キー寸法(mm)50×75(シャックル径:Φ8mm)
〒錠(ポストジョウ)ガードロック4日以内出荷
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。
・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!!
・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません
・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる!
・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
ロックダイヤル式材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上寸法(mm)34×40.5色クローム
ステンレス南京錠(同一キー)ガードロック当日出荷から4日以内出荷
同一キー番号により複数個所を管理すのに便利。
サビに強いステンレス製シャックル!ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。
本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上色シルバー
番号可変南京錠付 ロッカー錠ガードロック(1件のレビュー)当日出荷
4段番号錠を用いた、鉄製ロッカー用ロッカー錠(スタンダード)です。
工具不要・取付簡単!番号違い1万通り!
常時固定、裏面にゴムマグネット付
材質アダプタープレート:ABS樹脂、取付金具:ステンレス、南京錠本体・ダイヤル部:亜鉛合金(塗装仕上)、南京錠シャックル部:鉄(メッキ仕上)、キー:真鍮(メッキ仕上)、マグネット:異方性フェライト磁石
握り玉用補助錠 ノブLOCKガードロック(1件のレビュー)当日出荷
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる!
鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます!
不動産業の物件管理に!
工具不要!賃貸物件にも最適!
軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用!
マグネット付で鉄扉に仮置きできます!
内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます
お好きな番号に設定OK!(10000通り)
玄関ドア用補助錠 物件管理ロック 内開き扉用ガードロック当日出荷
内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。
・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適!
・好きな番号に変更できる!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス仕様南京錠式付属品ダイヤル式南京錠
玄関ドア用補助錠 ぼー犯錠 ダイヤル式ガードロック当日出荷から5日以内出荷
1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適!
不動産業の物件管理にも最適!
サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。
暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。
ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯にロックダイヤル式材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
〒錠(ポストジョウ)ガードロック当日出荷から9日以内出荷
ダイヤル式 南京錠の〒錠(ポストジョー)です。
・集合住宅の郵便ポストに最適!ロッカーやバッグにもおすすめ!!
・小型!コンパクトサイズなので隣接扉の開閉の邪魔になりません
・横開き!横にスライドさせて施錠・開錠!片手で簡単に施錠できる!
・お好きな番号に設定OK!安心、番号違い1000通り!
材質本体・シャックル部:亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/塗装仕上寸法(mm)34×40.5ロックダイヤル式
キーバンカーガードロック4日以内出荷
南京錠の中にキーを収納!サビに強いステンレス製シャックル
キーの保管や受け渡しに!時間を気にすることなくキーの受け渡しができます。キーを持ち歩かないので、紛失の心配もありません
業界初!ジョイント式シャックルと長さ調節で簡単施錠!
自宅・会社等のキーの保管に、不動産業の物件管理に、駐車場等の就業時間外のキーの受け渡しに
夜間の使用OK!ダイヤルが0・0・0・0で止まります
お好きな番号に設定できます(10,000通り)
ロックダイヤル式材質シャックル部:ステンレス(ジョイント式)、ダイヤル部・本体部:亜鉛合金(塗装仕上)色シルバー本体厚さ(mm)29本体高さ(mm)123~170本体幅(mm)60.5
キーを安全に保管する南京錠 レジャーロックガードロック6日以内出荷
キーを安全に保管する南京錠
施錠と保管の一台二役!
番号はお好きな4桁に設定できます。
サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅のキーの受け渡しに
不動産業の物件管理に
モータープール等の就業時間以外のキーの受け渡しに厚さ(mm)11.5高さ(mm)137.5材質(本体)亜鉛合金/塗装仕上
キーバンカーガードロック(1件のレビュー)当日出荷
施錠だけでなく、キーの保管・受け渡しができる一台二役!お好きな番号に設定できます。(4桁)サビに強く切れにくいステンレス製シャックル。
用途自宅・会社等のキー保管に不動産業の物件管理にモータープール等の就業時間外のキーの受け渡しに材質シャックル部(ステンレス/ジョイント式)、ダイヤル部(亜鉛合金/クロームメッキ仕上)、本体部(亜鉛合金/塗装仕上)キー収納部サイズ(mm)37×63(深さ22)寸法(mm)123×60×29
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198